• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Digitalt måleur med touch-betjening og i-wi Aflæsning 0,0001 mm, Måleområde: 12,5mm

Art.-nr.: 434661 12,5
Rabat
5.609,33 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 189,23 DKK /stk.
  • 151,98 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Digimatic-interface; USB-interface; MAHR i-wi trådløst system
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 42
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 12,5 mm
Reverserbar aflæsning 0,0001 mm
Reverserbar aflæsning 0,00001 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Cifferhøjde 11 mm
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,0018 mm
Interface Digimatic-interface; USB-interface; MAHR i-wi trådløst system
Beskyttelsesklasse IP IP 42
Målekraft 0,65 – 0,90 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Preset-funktion ja
Måleværktøj digital
Kabinet-⌀ 58,4 mm
Husets tykkelse 35,8 mm
Øje på måleurets bagside nej
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2450
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 434661 12,5
EAN/GTIN 4059192066710
Producentnummer 4337850
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Meget præcist digitalt måleur med meget stort numerisk display og integreret tolerancevisning med klare, farvede LEDer og displaysymboler til klassificering af måleværdier. Hærdet glasfront med slidstærke touch-betjeningspaneler, displayet kan drejes 280°.
Med tovejs-dataudgang og integreret trådløst i-wi-system til enkel og trådløs overførsel af måledata til enhver PC.
Dynamiske målefunktioner (MAKS. / MIN/ MAKS.-MIN):
  • Til kontrol af rundløbsnøjagtighed og planhed eller søgning af vendepunkt.
  • Ekstra skalavisning, enten linjepointer eller dynamisk bjælke.

Funktion:

PRESET (3 værdier), tolerance- og advarselsgrænser (3 tolerancer), farvet LED-display afhængigt af tilstand: God / Afvist / Omarbejdet / Advarselsgrænser, ABS (displayet kan sættes til nul uden at miste referencen til PRESET), Factor (multiplikator for måleafstand), LOCK-funktion (generel tastelås i menuen), DATA (dataoverførsel) / HOLD (fastfrysning af aktuel måleværdi).
IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560, str. CR2450.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498941, tastaturinterface 498963.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter