{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Gehäuse | 58,4 mm | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2450) | |
| IP Schutzart | IP42 | |
| Dicke des Gehäuses | 35,8 mm | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Anzeige | digital | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 12,5 mm | |
| Messkraft min. | 0,65 N | |
| Messkraft max. | 0,9 N | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Fehlergrenze | 0,002 mm | |
| Messabweichung E MPE | 0,002 mm | |
| Messabweichung | 1,8 µm | |
| Durchmesser Einspannschaft | 8 mm | |
| Toleranz Einspannschaft | h6 | |
| Norm | Werksnorm | |
| Prüfprotokoll | ja | |
| Eigenschaft Messuhr | stoßgeschützt | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Skalenteilungswert | 0,0001 mm | |
| Anzeige beleuchtet | ja | |
| verstellbare Toleranzmarken | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter; Zoll | |
| Ablesung, Millimeter | 0,0001 mm | |
| Ablesung, Zoll | 0 Zoll | |
| Schnittstelle | Digimatic; Integrated Wireless; USB-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Messuhr |
| Artikelnummer | 434661 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4059192066710 | |
| Herstellernummer | 4337850 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |