Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 180 mm, 7″

Art.-nr.: 43463
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie Professional electric
Producentbetegnelse Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint®
Emballage løs; Pap
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning CE-mærkning
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve rød
Form, kæber/mund flad-rund
Position, kæbe/mund lige
Materiale, kæber/mund krom-vanadium-stål
Egnet til wire (hård); wire (blød)
Skærefas uden facet
Type, led gennemgående led
Udførelse, greb 2K-greb
Egenskaber, greb ergonomisk; isoleret
Indhold enkelt del
Produkttype skævbider
Greb forefindes ja
Egenskaber isoleret
Materiale kulstofstål (C70)
Overflade forkromet
Fremstillingsproces hærdet
Standard DIN EN IEC 60900
Længde i alt 180 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43463
EAN/GTIN 4010995434632
Producentnummer 43463
L-nummer L60070 4073
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Din sundhed skånes: Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget under skæringen.
  • Reducerer omkostningerne: Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust.
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
  • Anvendelse: Til skæring af kabler samt bløde og hårde trådtyper. Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
  • Præcis og ren skæring af blød og hård tråd
  • DynamicJoint® - Innovativ enestående ledkonstruktion
  • Skånsomt arbejde for hånd og muskler
  • Sikkert arbejde op til 1.000 V AC
  • Ved behov for skæring af blød og hård tråd må en universalskærer ikke mangle i håndværkerudstyret. Sidebidetangen Professional electric fra Wiha er en robust allround-tang med mange anvendelsesmuligheder. Tangleddet med DynamicJoint® sikrer en optimal overførsel af håndens kræfter til skærene og op til 40 % højere skærekraft. Den præcise tang med halvrund hovedform muliggør endvidere en ren skærekant. De ergonomisk formede tanggreb sikrer et behageligt, mindre trættende arbejde. Desuden beskytter tangens førsteklasses forkromede overflade mod rust og sikrer tangen en lang levetid. Endvidere fremstilles sidebidetangen iht. den internationale standard IEC 60900 og er således godkendt til arbejde ved spændingsførende dele op til 1.000 V AC.
  • Produceret iht. IEC 60900.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • Diameter max (mm): 2.3
  • Total længd (mm): 180
  • Total længd (Tomme): 7″
  • Skærekraft: 17
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Fra samme serie "Professional electric" Se alle