{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Husdiameter | 45 mm | |
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Driftstid | 3.500 h | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (CR2032) | |
| IP-kapslingsklasse | IP54 | |
| Husets tykkelse | 22 mm | |
| Materiale, hus | kunststof | |
| Display | digital | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 12,5 mm | |
| Målekraft min. | 0,5 N | |
| Målekraft maks. | 0,9 N | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Fejlgrænse | 0,005 mm | |
| Måleafvigelse E MPE | 0,005 mm | |
| Måleafvigelse | 5 µm | |
| Spændeakseldiameter | 8 mm | |
| Spændeakseltolerence | h6 | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Egenskab, måleur | stødsikkert | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Skalainddelingsværdi | 0,001 mm | |
| Display, belyst | nej | |
| Justerbare tolerancemærker | nej | |
| Aflæsning af enhed | millimeter; tommer | |
| Aflæsning, millimeter | 0,001 mm | |
| Aflæsning, tommer | 0,0001 tommer | |
| Grænseflade | Opto RS232C; USB-interface | |
| Preset-funktion | ja | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | måleur |
| Artikelnummer | 434036 12,5 | |
| EAN/GTIN | 7640125680904 | |
| Producentnummer | 805.4521 |