Czujniki cyfrowe, miniaturowe, rozdzielczość 0,001 mm, zakres pomiarowy: 12,5mm

Nr art.: 434036 12,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,83 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,45 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,45 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 128,60 PLN /szt.
  • 103,28 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 45 mm
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Czas pracy 3 500 h
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Stopień ochrony IP IP54
Grubość obudowy 22 mm
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 12,5 mm
Pomiar siły min. 0,5 N
Pomiar siły maks. 0,9 N
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,005 mm
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali, cyfrowy 0,001 mm
Wskaźnik podświetlany nie
Nastawne znaczniki tolerancji nie
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr; cal
Odczyt 0,001 mm
Odczyt 0,0001 cale
Złącze Opto RS232C
Funkcja preset tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434036 12,5
EAN / GTIN 7640125680904
Numer producenta 805.4521

Opis

Wykonanie:

Najmniejszy czujnik cyfrowy (obudowa o ⌀ 45 mm) z opatentowanym, indukcyjnym układem pomiarowym. Czas pracy baterii > 3500 h. Kompleksowe funkcje: ABS i tryb względny, PRESET. Z dodatkową prowadnicą typu „jaskółczy ogon” z tyłu.

Funkcja:

Tryb ABS i względny, PRESET.
IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód transmisji danych z USB i 9-pinowym Opto RS232, przyłączem szeregowym i łączonym, zewnętrznym zasilaczem sieciowym nr 498951.