1086 R Digital måleur 100 mm (4”) 0,01 mm m.K.

Art.-nr.: 4337783KAL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Antal medfølgende batterier 1 stk.
IP-kapslingsklasse IP42
Materiale, hus kunststof; metal
Display digital
Måleområde min. 0 mm
Emballage Pap
Energiforsyning batteridrevet
Standard fabriksstandard
Testrapport ja
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Skalainddelingsværdi, digital 0,01 mm
Display, belyst nej
Aflæsning af enhed, digital millimeter
Grænseflade Digimatic; USB-interface
Indhold enkelt del
Produkttype måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4337783KAL
EAN/GTIN 4059192066574
Producentnummer 4337783KAL
L-nummer L40080 111443
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Digital måleur MarCator 1086 R
IP-kapslingsklasse: IP 42
datagrænseflade: USB, Digimatic
Fabriksstandard
Måleområde i mm: 100 mm
Ciffertrin i mm:
Ciffertrin i tommer:
Leveringsomfang: Batteri, testprotokol, betjeningsvejledning, karton