Boksnøgle størrelse 55 x 60 mm L.245 mm

Art.-nr.: 43335560
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43335560
EAN/GTIN 4018754255078
Producentnummer 43335560
L-nummer L60010 5861

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Din 896 form B, forbedret design: Sømløst trukket fra ″ét stykke″!
  • Præcisionsrør ST55 forkromet

Egenskab:

  • d1: 70 mm
  • d2: 76 mm
  • Længde [mm): 245 mm
  • Vægt: 1178 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 55 x 60 mm