Måleur stødsikkert, Måleområde / kabinet-⌀: 10/58mm

Art.-nr.: 432110 10/58
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 130,37 DKK /stk.
  • 189,23 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
468 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde / kabinet-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 878
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 878
Måleområde 10 mm
Skalaværdi 0,01 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 1 mm
Drejelig skive ja
Måleafvigelse MPE (måleområde) 15 µm
justerbare tolerancemærker ja
Målekraft 0,7 N - 1,5 N
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 58 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 432110 10/58
EAN/GTIN 4045197154064
Producentnummer 432110 10/58
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Stødsikre præcisionsmåleure. Spændeskaft-⌀ 8 mm h6, hærdet og slebet. Skiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring. Udvendig ring med 2 indstillelige tolerancemærker. Centralviser til 1/100 mm-aflæsning, sekundærskalaens viser til 1 mm-aflæsning.
Med stødsikrede tandhjul. Med yderring i metal og bagvæg i metal.
Stød overføres ikke direkte til urværket. Ekstra robust og solidt. Med yderring i metal og bagvæg i metal.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.