MARTOR-kniv SECUMAX SNITTY 43037 , løs

Art.-nr.: 43037.08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 43037.08
EAN/GTIN 4002632913976
Producentnummer 43037.08
L-nummer L60170 749

Betegnelse

Beskrivelse:

En rund ting. Til papir og film.
En papir- og foliekniv, der holder tingene ryddelige? Det er, hvad du kan opleve hos SECUMAX SNITTY. Det integrerede tilholderbeslag fører det tynde materiale så pålideligt mod klingen, at det ikke kan sidde fast. Som med den tilsvarende opbyggede SECUMAX COUPPY skærer bladet papir og film i en optimal vinkel på 45 grader - og glider derfor særligt let gennem det.
  • Grundmateriale:
    Kunststof
  • Praktisk hjælper
    SECUMAX SNITTY er lille, let og praktisk. Dens runde håndtag hviler på en glidende fod, som er skrå foran. Det gør det nemmere for dig at få adgang til de enkelte papir- og filmlag.
  • Du skal blot udskifte knivholderen sikkert
    , som er integreret i håndtaget. Alt du skal gøre er at trække den ud for at skifte blad - og den gamle klinge er klar. Dens ru overflade gør håndteringen lettere.
  • Venstre og højre
    SECUMAX SNITTY passer i hver hånd. Også i din. Fordi det afrundede plastikhåndtag ikke skelner mellem venstre eller højre. Test selv!
  • 4-vejs brugbart blad
    din sikkerhedskniv er udstyret med en 0.2 mm tynd kvalitetskniv. Du kan dreje og dreje dem flere gange - firedoble deres driftstid. Det betaler sig for dig.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Wrap, stræk, krympefilm Film og papirspind

    pap: 1-lags
    lamineret folie

Egenskab:

  • Greb: Standardhåndtag
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Højeste sikkerhed (SECUMAX)
  • Sikkerhedsteknologi II: Skjult klinge
  • Transportlås: Ja
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 1, 9 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Indpakning, stræk, krympefolie, film og papirvæv, lamineret film, Lamineret film
  • Slidstyrke: Enkel slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Kunststof
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 37020,50
  • Valgfri blade: 37030,50, 37010,50, 36013,39, 13615,35, 13730,60, 83715,31, 83730,31
  • Monteret bladform (kniv): Rektangulær klinge
  • Monterede skær skær (knive): 4-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
  • GS-tegn (tekst): Nej.

Egnede produkter

Tilbehør