{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bredde | 400 mm | |
| Dybde | 250 mm | |
| Tykkelse | 50 mm | |
| Planhed | 0,006 mm | |
| Nøjagtighed | 0 | |
| Med gummifødder | ja | |
| Antal gummifødder | 4 | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Standard | DIN 876 | |
| Overflade | diamantlappet | |
| Form | firkant | |
| Produkttype | granitplade | |
| Vægt | 15 kg | |
| Materiale | granit | |
| Kan kalibreres | ja |
| Artikelnummer | 430300 400X250 | |
| EAN/GTIN | 2050001039088 | |
| Producentnummer | 100-302 | |
| Producent/ansvarlig person | PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de |