Regnjakke Level 1 4XL

Art.-nr.: 4301200099004XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve schwarz
Unisex-størrelse 4XL
Produkttype Regnjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4301200099004XL
EAN/GTIN 7330509571958
Producentnummer 4301200099004XL
L-nummer L00980 3844

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, PU-belagt, vind- og vandtæt, åndbar, 185g/m²

Lommer
Frontlommer, en med D-ring

Funktionalitet
Vind- og vandtæt med svejsede sømme

Detaljer
Aftageligt, justerbar hætte
Plastik knapper
D-ring

Finish
Uaftagelig drop-neck
Justerbar ærmeafslutning med burrelås

Frontlukning
Gemt tovejs plastlynlås, Storm lukning med knapper

Reflex
Refleksstribe på arm og ryg

Beskrivelse:

  • Regnjakke til dig med arbejdsopgaver, der kræver let og smidigt regntøj
  • Den er vind- og vandtæt og har svejsede sømme samt aftagelig justerbar hætte
  • Jakken har aftagelig drop-neck forneden med afløb bagpå og er forsynet med lettilgængelige forlommer, en med D-ring
  • Frontlukning med skjult tovejslynlås op til kraven og stormknap samt justerbare ærmer med burrelåsrem
  • Refleksbånd på ærme og ryg
  • Den er certificeret i henhold til EN 343, beskyttelsesbeklædning mod dårligt vejr. Farve 4600, 9900 er blevet opdateret
  • Ældre model leveres så længe lager haves

Norm:

  • EN 343, Class 3.1

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle