Sæt med digitale mikrometerskruer med dataudlæsning og i-Wi, Måleområde: 12-20mm

Art.-nr.: 428942 12-20
Rabat
13.515,61 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 531,92 DKK /stk.
  • 912,61 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 863
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface; MAHR i-wi trådløst system
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Måleområde 12 mm - 20 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Interface USB-interface; Digimatic-interface; MAHR i-wi trådløst system
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj digital
Antal målehoveder 2
Antal indstillingsringe 1
Tolerancering-⌀ 16 mm
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcellebatteri
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 428942 12-20
EAN/GTIN 4059192065225
Producentnummer 4191341
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

3-punkts indvendige mikrometerskruer eller indvendige hurtigmålere med tilslutningsgevind til nem udskiftning af målehoveder. Selvcentrerende målehoved, fra 12 mm med HM-målebakker. Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt. Fra 12 mm for måling ned til bunden af borehullet.
Indvendige mikrometerskruer med avanceret følerskralde, hurtige målinger via spindelafstand 1,5 mm. Praktiske målefunktioner, f.eks. 3 PRESET, tolerancevisning med symboler, ABS.
Med integreret trådløst system i-wi til enkel, trådløs overførsel af måledata til en pc.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digitale indvendige mikrometerskruer nr. 428932 med tilhørende indstillingsringe.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 428950, datakabel nr. 498941, indstillingsringe nr. 484030, spændeplade til mikrometerstativ nr. 428951.
i-wi radiomodtager nr. 498912 str. STICK.