{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 863 | |
| Faixa de medição | 12 mm - 20 mm | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| Interface | Interface USB; Interface Digimatic; Sistema de rádio i-wi MAHR | |
| Tipo de proteção IP | IP 65 | |
| Proteção do valor de medição | Sistema Reference Lock MAHR | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Número de cabeças de medição | 2 | |
| Número de anéis de ajuste | 1 | |
| ⌀ do anel de ajuste | 16 mm | |
| embalagem | caixa estável | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Número de pilhas incluídas | 1 | |
| Tipo de pilha | Pilha botão | |
| Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
| Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos |
| Número do artigo | 428942 12-20 | |
| EAN/GTIN | 4059192065225 | |
| Número do fabricante | 4191341 | |
| Fabricante/responsável | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |