{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| Måleområde | 40 mm - 50 mm | |
| Aflæsning | 0,001 mm | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Fejlgrænse | 0,004 mm | |
| Mål a | 0,5 mm | |
| Standardmåledybde | 76 mm | |
| Interface | USB-interface; Digimatic-interface; MAHR i-wi trådløst system | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
| Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
| Måleværktøj | digital | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Batteritype | Knapcellebatteri | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
| Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
| Artikelnummer | 428932 40-50 | |
| EAN/GTIN | 4059192065126 | |
| Producentnummer | 4191313 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |