Indvendig mikrometerskrue Micromar 12-16 mm

Art.-nr.: 428900 12-16
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 323,33 DKK /stk.
  • 162,41 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Måleområde 12 mm - 16 mm
Aflæsning 0,001 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 0,004 mm
Mål a 0 mm
Standardmåledybde 64 mm
Måledybde med forlænger 139 mm
Måleværktøj analog
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428900 12-16
EAN/GTIN 4059192010607
Producentnummer 4190313

Betegnelse

Udførelse:

Aflæsnings- og betjeningsdele matforkromede.
Målespindel fuldstændig hærdet og slebet.
Hurtigdrev med integreret kobling.
Selvcentrerende målehoved fra 12 mm med HM-målebakker.
Fra 12 mm til målinger ned til bunden af borehullet.
Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 428950, indstillingsringe nr. 484030.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven