Sisämikrometri Micromar 12-16 mm

Tuote nro.: 428900 12-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 49,91 € /kpl
  • 25,07 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 12 mm - 16 mm
Lukema 0,001 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
virheraja 0,004 mm
Mitta a 0 mm
Vakiomittaussyvyys 64 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa 139 mm
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 3-pistesisämikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428900 12-16
EAN / GTIN 4059192010607
Valmistajan numero 4190313

Kuvaus

Malli:

Luku- ja säätöosat mattakromattuja.
Kuluvat osat karkaistu ja hiottu.
Pikatoiminto, integroitu kytkin.
Itsekeskittyvä mittauspää, 12 mm:stä alkaen KM-mittausleuat.
Koosta 12 mm alkaen mittauksiin reiän pohjaan asti.
Alk. 40 mm mittauspää alumiinia, jotta paino pysyy kevyenä.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 428950, säätörenkaat nro 48 4030.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin