Lille længdemålebænk Precimar, Type: SM60

Art.-nr.: 424920 SM60
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Målespænd 25 mm
Målefladernes planparallelitet 1 µm
Målekraft 1 N
Måleflade-⌀ 6 mm
Måleværktøj analog
Produkttype Fintolerancegaffel
Vægt 9 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 424920 SM60
EAN/GTIN 4059192064624
Producentnummer 5357360
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Lille længdemålebænk til hurtige og præcise målinger på produktionsområdet. Trinløst højdejusterbart bord (⌀ 60 mm). Beskyttelse af de isatte måleudstyr takket være den integrerede kobling. Hærdede måleflader. Kan anvendes til alle displayenheder med 8 mm spændeskaft (kan leveres på forespørgsel).

Leveringsomfang:

Uden my-måleur eller måleur.

Specialtilbehør:

Måleur nr. 434314 str. 25; 434318 str. 25; 434320 str. 25; 434324 str. 25; 434656 str. 25; 434655 str. 25; Kompakt længdemåler 434707 str. 1200; induktiv længdemåleføler 434760 str. 2004M