Finprøvelære, Måleområde: 0-25mm

Art.-nr.: 424900 0-25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 390,37 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Marameter 840 F
Emballage kasse / Æske / Boks
Indhold enkelt del
Standard fabriksstandard
Materiale specialstål; stål
Kan kalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 424900 0-25
EAN/GTIN 4059192017590
Producentnummer 4450000
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig, smedet stålbøjle med isolering. Ambolt og modføler i rustfrit, hærdet stål. Fjederlejret ambolt, der kan trækkes tilbage ved indføring af emnet via armen. Modføler kan justeres via tandstang og rouletteringssnekke via måleområde. Indstilling via måleklodser. Justerbart centreranslag til indstilling af emnemidte. Konstant målekraft via indbygget målekraftfjeder. Kan anvendes til alle displayenheder (ikke med i prisen) med 8 mm-spændeskaft. Fortrinsvis my-måleur nr. 434674 str. 25/0,5 og str. 50/1. Emnets toleranceafvigelser kan aflæses i tal på displayet.
Måleflader armerede med hårdmetal. Til cylindriske elementer som aksler, bolte og skafter, til måling af tykkelse og længde.

Leveringsomfang:

Uden my-måleur, inklusive trækasse.

Specialtilbehør:

Indstillingsmål, my-måleur nr. 434674. Stativ i støbegods, måleinstrumentholder type Fk til overførsel af stempelbevægelsen i måleaksen.