MM 500 CNC 400x250x200 M3 software og touchscreen-pc

Art.-nr.: 4248423
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4248423
EAN/GTIN 4059192063627
Producentnummer 4248423
L-nummer L40080 111657
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Målemikroskop

  • 3-akset CNC-styring
  • Styring af aksernes bevægelse og hastighedsregulering via joystick
  • Integreret farvekamera
  • Zoomobjektiv (0,7x - 4,5x) motoriseret med autofokus
  • LED-ringlys: 1 ring og 4 segmenter, der hver især kan kobles til/fra og dæmpes separat
  • LED-gennemlys: dæmpbar
  • Telecentrisk gennemlysbelysning
  • Koaksial opadrettet belysning
  • Laserpointer til positionslokalisering
  • Massiv basis i hårdgranit
  • Stabilt stålkrydsbord, præcisionslejret
  • Fremragende nøjagtighed og pålidelighed takket være optisk inkrementel måleskala



Betjenings- og visningsenhed M3-software med touchscreen-pc

  • 23″ touchscreen med tastatur og mus
  • Windows som basis, installation af yderligere software mulig
  • Betjening via multi-touch på skærmen eller med mus/tastatur
  • M3-software
  • Stort videobillede
  • Soll- / Ist-evaluering med toleranceangivelser
  • Rapportudskrift med firmalogo
  • Grafisk visning med målangivelser
  • Automatisk kantregistrering også ved kontrastsvage dele
  • Syning
  • Statistik
  • Palletering af seriedele



Valgfri hardwarekomponenter

  • Brug af påsættelige linser 0,5x / 2x (ekstra forstørrelsesniveauer)


Software-muligheder
  • Integration af DXF-data
  • DXF- og profilpakke
  • Modul - Gevindmåling
  • Modul - Kabelisolering
  • Modul - QDAS
Leveringsomfang
  • Målemikroskop
  • Standardophæng
  • M3-software med touchscreen-pc
  • Betjeningsvejledning
  • Mahr kalibreringsbevis