ZAP Neo S - ZAP platformstige 4 trin

Art.-nr.: 42441
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 42441
EAN/GTIN 4003866424412
Producentnummer 42441
L-nummer L90010 1268
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Arbejdsplatform i aluminium, ca. 400 x 400 mm, med sikkerhedsrækværk på tre sider (højde 1.000 mm).
  • Omfattende gelænder på 3 sider for maksimal arbejdssikkerhed.
  • Rækværkets højde: 1.000 mm.
  • Foldbart gelænder til pladsbesparende transport.
  • Komfortabelt, træthedsfrit og sikkert at stå på 80 mm dybe trin med sikkerhedsribber.
  • Anodiserede håndlister.
  • 3-dobbelt nittet trin-stiver-forbindelse.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 2,99 m
  • Belastning maks. 150 kg
  • Gelænderhøjde 1 m
  • Vægt 10,4 kg
  • Grundareal 1,09 m × 0,64 m
  • Stigehøjde på klatre-/støttesektion 48 mm /
  • Højde inkl. gelænder 1,99 m
  • Stigelængde 2,2 m
  • Platformsbredde 400 mm
  • Platformshøjde 0,99 m
  • Platformens længde 400 mm
  • Antal trin inkl. platform 4
  • Trin dybde 80 mm
  • Nedre, udvendig bredde 0,64 m