PicoFinish® skruetrækker Ligekærv 3.0 mm x 100 mm

Art.-nr.: 42395
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42395
EAN/GTIN 4010995423957
Producentnummer 42395
L-nummer L60070 3776
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol.
  • Letter håndteringen: Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring.
  • Øger præcisionen: Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.
  • Udfordringen ved finmekaniske skrueopgaver er at arbejde præcist og forsigtigt uden at beskadige emnet. De præcise PicoFinish®-skruetrækkere fra Wiha er takket være deres lange, slanke greb og hurtigdrejezone ideelle til fine og meget fine opgaver inden for finmekanik og på hobby- og modelbyggerområdet. Det ergonomiske grebsdesign med blød zone sikrer et behageligt arbejde. Den let bevægelige drejehætte understøtter fintfølende og hurtig skruning. Endvidere gør skruetrækkersymbolerne på drejehætten det lettere at vælge den rigtige skruetrækkerprofil.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Skærtykkelse 1 (mm): 0.5
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Kærv 1 (mm): 3
  • Diameter, rund klinge (mm): 3
  • Grebdiameter (mm): 18
  • Total længd (mm): 200
  • synlig klingelængde (mm): 100
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej