Mikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm

Art.-nr.: 423010 0-25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 217,54 DKK /stk.
  • 139,69 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 3611
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 3611
Måleområde 0 mm - 25 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måleafvigelse E MPE ±3 µm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Spindelstigning 0,5 mm
Måleværktøj analog
Emballage Stabil boks
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 423010 0-25
EAN/GTIN 4045197204066
Producentnummer 423010 0-25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med kugleformet måleambolt til måling af vægtykkelse på rør og andre krumme elementer. Målespindel med HM-måleflade, hærdet 8 mm måleambolt-⌀. Matforkromet, med isoleringshåndbeskyttelse, fikseringsarm og fremtrukket skralde.