Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 0-25mm

Artiklové číslo: 423010 0-25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 469,00 CZK / ks
  • 730,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Žádné napájení
Měřicí vřeteno průměr 6,5 mm
Izolační ochrana rukou ano
Odečet, milimetr 0,01 mm
Měřicí plochy průměr 8 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Klenutá měřená plocha; Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Mez chyby 3 µm
Odchylka měření E MPE ±3 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 25 mm
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ne
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 423010 0-25
EAN / GTIN 4045197204066
Číslo výrobce 423010 0-25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S kuličkovým měřicím dorazem pro měření tloušťky stěny trubek a jiných zakřivených dílů. Měřicí vřeteno s TK měřicí plochou, průměr měřicího dorazu 8 mm, kalený. S izolační ochranou rukou, stavěcí páčkou a řehtačkou.