Naturlig aluminium stige sektion

Art.-nr.: 42241
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42241
EAN/GTIN 4003866422418
Producentnummer 42241
L-nummer L90060 100

Betegnelse

Beskrivelse:

Bredde på stigen: 520 mm.
Stigeafstand: 280 mm.
Dimension håndtag: 60 x 25 mm.
Mål på firkantet trin 30 x 30 mm.
Med i leveringen: to stigeforbindere i plast pr. stige (bestillingsnr. 43239).

Egenskab:

Vægt 6,2 kg
Stige længde 2,8 m
Materiale aluminium, naturlig
Antal trin 10