• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Digital mikrometerskrue med udskiftelige måleindsatser, Måleområde: 0-25mm

Art.-nr.: 421320 0-25

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 421320 0-25
EAN/GTIN 4059192004385
Producentnummer 4151723
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Mikrometerskrue nr. 421306 med ikke roterende spindel og måleindsatser til hurtig udskiftning.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR20326.
6 par udskiftelige måleindsatser med:
  • Plane måleflader ⌀ 6,5 mm.
  • Tallerkenmåleflader ⌀ 11,3 mm.
  • Reducerede måleflader ⌀ 2 mm.
  • Buede måleflader ⌀ 7 mm.
  • Skær 0,75×7 mm.
  • Spidser.