{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 200 mm - 225 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 4 µm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spindelstigning | 1/50 mm | |
Måletromle-⌀ | 18 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Udførelse, måleflade | Forsynet med hårdmetal | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420500 200-225 | |
EAN/GTIN | 4946368215013 | |
Producentnummer | 103-145-10 |