Mikrometerskrue 100-125 mm

Art.-nr.: 420500 100-125
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 344,56 DKK /stk.
  • 663,04 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Måleområde 100 mm - 125 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 3 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spindelstigning 1/50 mm
Måletromle-⌀ 18 mm
Måleværktøj analog
Udførelse, måleflade Forsynet med hårdmetal
Emballage Stabil boks
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 420500 100-125
EAN/GTIN 4946368214979
Producentnummer 103-141-10

Betegnelse

Udførelse:

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.
Hærdet, slebet målespindel.
Fiksering med spændearm.
Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse.
Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.
Fra str. 100−125, lakeret bøjle i støbegods.

Leveringsomfang:

Fra str. 25−50 inklusive 1 indstillingsmål.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven