Gelænder til selvmontering

Art.-nr.: 41990
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, gelænder
1.990 mm
Bredde, gelænder
25 mm
Materiale
aluminium
Produkttype
håndliste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41990
EAN/GTIN 4003866419906
Producentnummer 41990
L-nummer L90010 67
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Lavet af letmetalrør (Ø 25 mm) til selvmontering med klemmer, velegnet til rektangulære rør op til 73 mm.

Egenskab:

  • Gelænderlængde 1990 mm
  • Egnet til enkeltstiger og reolstiger 4,7 m

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel