• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Varioflex B - trappestige 2 x 8 trin

Art.-nr.: 41938
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 2×8
Materiale Aluminium
Trin, udførelse Sprosse
Produkttype Trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41938
EAN/GTIN 4003866419388
Producentnummer 41938
L-nummer L90010 217
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den specielle stige, der sikrer sikker standsning selv på ujævnt terræn samt på trapper og trappeafsatser.
  • Millimeterpræcis, trinløs justering og sikker låsning af hver enkelt stigebøjle ved hjælp af drejehåndtag.
  • Skinne dimension: 60 x 24 mm.
  • Stiger og stolper af ekstruderede aluminiumprofiler.
  • Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
  • Udskiftelige 2-komponent-plastsko til skridsikker stand og samtidig en fast pasform i den oprejste armatur.

Egenskab:

  • Max. belastning 150 kg
  • Vægt 15,5 kg
  • Stige længde uden forlængelse 2,35 m
  • Materiale aluminium
  • Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
  • Løb/trinafstand lodret 265 mm
  • Antal trin 2 × 8
  • Antal trin 8
  • Dybde af trin 30 mm
  • Ekstra justeringsområde ved støttedelen 1,85 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.