44 AK målehoved 85-100 mm til 3-punktsmåling

Art.-nr.: 4190043
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj analog
Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4190043
EAN/GTIN 4059192010454
Producentnummer 4190043
L-nummer L40080 115

Betegnelse

Udførelse:

  • Selvcentrerende probehoved med 3 målekontakter (placering 3 x 120°)
  • Prober fra 12 mm hårdmetalforstærkede
  • Fra 12 mm probe til målinger op til boringsbunden
  • Fra 40 mm probehoved af aluminium for at spare vægt

Beskrivelse:

  • Målehoved Micromar 44 Ak 85 - 100mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Micromar
  • Navn på produktgruppe: Mikrometre
  • Produktnavn: Målehoved
  • Måleområde: 85 - 100 mm
  • Produkttype: 44 Ac
  • Måleområde: 3.35 - 4″
  • Dimension d i mm: 97 mm
  • Dimension b i mm: 23 mm
  • Dimension c i mm: 7 mm