{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Reverserbar aflæsning | 0,01 mm | |
| Reverserbar aflæsning | 0,0005 tommer | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | |
| Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
| Måleværktøj | digital | |
| Materiale | Ædelstål, INOX | |
| Alle dele | Hærdet | |
| Brolængde | 100 mm | |
| Tværsnit, måleskinne | 16×4 mm | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
| Produkttype | Dybdeskydelære |
| Artikelnummer | 418742 150 | |
| EAN/GTIN | 4045197770295 | |
| Producentnummer | 418742 150 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |