Digital dybdeskydelære 300 mm

Art.-nr.: 418742 300
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 143,41 DKK /stk.
  • 169,11 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
554 styk på lager
  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Aflæsning 0,01 mm
Reverserbar aflæsning 0,01 mm
Reverserbar aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Måleafvigelse E MPE ±0,04 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Brolængde 100 mm
Tværsnit, måleskinne 16×4 mm
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Dybdeskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 418742 300
EAN/GTIN 4045197771209

Betegnelse

Udførelse:

Måleresultatet vises på let aflæseligt display. Målefladerne er finslebne.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro nr. 418744.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele