• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Digital dybdeskydelære IP 67 med dataudgang, Måleområde: 500mm

Art.-nr.: 418702 500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 308,43 DKK /stk.
  • 222,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
IP-kapslingsklasse IP67
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Måleflade finlappet
Fejlgrænse 0,05 mm
Måleafvigelse E MPE 0,05 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning i tommer 0,0005 tommer
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 500 mm
Nålhuls-føler-diameter 1,5 mm
Nålehulsføler, længde 5 mm
Tværsnit, måleskinne 16x4 mm
Brolængde 150 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemålsform rund
Dybdemål-diameter 1,5 mm
Måleteknik digital
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Preset-funktion ja
Reverserbar aflæsning ja
Talhøjde, LCD-display 8,5 mm
Grænseflade Digimatic-interface; RS232C-interface; USB-interface
Standard ISO 13385
Dybdemål-bredde 16
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype dybdeskydelære
Kan kalibreres ja
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 418702 500
EAN/GTIN 4059192003463
Producentnummer 4126702
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 8,5 mm høje cifre.
Moderne, energieffektivt målesystem. Finslebne måleflader. Med preset (forindstilling af mål) f.eks til afstandsmålinger med måleindsats nr. 418630. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift ⌀ 1,5 mm, 5 mm lang.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro 300 mm lang nr. 418610, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.
Datakabel nr. 498940.