Hay una alternativa para este artículo

Calibre de profundidad digital IP 67 con salida de datos, Capacidad de medición: 500mm

Número de artículo: 418702 500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 48,44 € /piezas
  • 34,87 € /piezas
a petición
No disponible
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Lectura 0,01 mm
Capacidad de medición máx. 500 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Longitud de puente 150 mm
Sección transversal regleta graduada 16×4 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB; Puerto USB
Clase de protección IP: IP67
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Material acero fino (INOX)
Templado sí
Norma ISO 13385
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Desviación de medición E MPE 0,05 mm
Lectura 0,0005 pul
Diámetro del palpador de agujero de aguja 1,5 mm
Longitud del palpador de varilla 5 mm
Función de preajuste sí
Lectura conmutable sí
Altura de las cifras pantalla LCD 8,5 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Calibre de profundidad
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 418702 500
EAN / GTIN 4059192003463
Número del fabricante 4126702
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Indicador LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 8,5 mm de altura.
Sistema de medición moderno, energéticamente eficaz. Superficies de medición lapeadas con precisión. Con preajuste (ajuste previo de medición), por ejemplo, para mediciones de distancias con inserto de medición n.º 418630. Regla graduada delantera provista de una espiga de medición de precisión templada ⌀ 1,5 mm, 5 mm largo.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Puente adicional de 300 mm de largo n.º 418610.Inserto de medición para medición de distancias n.º 418630.
Cable de datos n.º 498940.