Eftermonteringssæt clip-step relax til trappestige med trin, enkeltsidet adgang 11 Fodplader

Art.-nr.: 41670
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41670
EAN/GTIN 4031405948426
Producentnummer 041670

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Komfortabelt stående: Takket være den særlige geometri dæmper trinstøtten trinnets forkant og øger dermed brugerkomforten - især når du arbejder på stigen i længere tid
  • Den komfortable støtte på næste trin gør arbejdet lettere og øger sikkerheden, fordi de bløde trin puder giver et behageligt og sikkert hold
  • the-relax-step-padding-is-available-as-variant-of-mange-step-stiger-pay-to-the-add-on-clip-step-relax-behind-the-product name

Egenskab:

  • Antal fodstøtter i sættet: 11
  • Bredde: 105 mm
  • Højde: 23 mm
  • Længde: 638 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Skridsikker: Clip-Step slap af
  • Sæt til stiger med antal trin: 12
  • Trin/trindybde: 80 mm