• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Eftermonteringssæt clip-step relax til trappestige med trin, enkeltsidet adgang 5 Fodplader

Art.-nr.: 41664
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 41664
EAN/GTIN 4031405948372
Producentnummer 041664
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Komfortabelt stående: Takket være den særlige geometri dæmper trinstøtten trinnets forkant og øger dermed brugerkomforten - især når du arbejder på stigen i længere tid
  • Den komfortable støtte på næste trin gør arbejdet lettere og øger sikkerheden, fordi de bløde trin puder giver et behageligt og sikkert hold
  • the-relax-step-padding-is-available-as-variant-of-mange-step-stiger-pay-to-the-add-on-clip-step-relax-behind-the-product name

Egenskab:

  • Antal fodstøtter i sættet: 5
  • Bredde: 105 mm
  • Højde: 23 mm
  • Længde: 466 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Skridsikker: Clip-Step slap af
  • Sæt til stiger med antal trin: 6
  • Trin/trindybde: 80 mm