{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vangeføring | konisk | |
| Nederste udvendig bredde | 0,5 m | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Antal trin pr. stigesektion | 4 | |
| Trindybde | 80 mm | |
| Trinafstand | 235 mm | |
| Trin-stiver-forbindelse | løs / enkelt | |
| Arbejdshøjde ca. | 2,95 m | |
| Sammenklappelig | ja | |
| Platform til rådighed | ja | |
| Platformshøjde | 0,91 m | |
| Trinlængde | 0,85 m | |
| Hældning | 70 grader | |
| Tilgængelighed | enkeltsidet | |
| Spredesikring | 2 slidstærke polyesterstropper | |
| Opbevaringsbakke tilgængelig | ja | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Stige-længde | 1,58 m | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Produkttype | trappestige |
| Artikelnummer | 41624 | |
| EAN/GTIN | 4031405416246 | |
| Producentnummer | 041624 | |
| L-nummer | L90110 1181 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |