{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ghidare traversă | conic | |
| Lăţime inferioară, exterioară | 0,5 m | |
| Execuţia treptelor | Nivel | |
| Numărul de trepte per secțiune de conductor | 4 | |
| Adâncime treaptă | 80 mm | |
| Nivel spațiere | 235 mm | |
| Conexiunea dintre trepte și traversă | Flanșat | |
| Înălţime de lucru cca. | 2,95 m | |
| Pliabil | da | |
| Platformă disponibilă | da | |
| Platformă înălțime | 0,91 m | |
| Lungimea pasului | 0,85 m | |
| Înclinație | 70 grade | |
| Accesibilitate | unilateral | |
| Asigurare împotriva distanţării | 2 curele din poliester de înaltă rezistență | |
| Tavă de depozitare disponibilă | da | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Lungimea conductorului | 1,58 m | |
| Culoarea | argintiu | |
| Tip produs | Scară dublă |
| Cod articol | 41624 | |
| EAN / GTIN | 4031405416246 | |
| Număr producător | 041624 | |
| L-Număr | L90110 1181 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |