Digital skydelære MarCal med målespidser i-wi 750 mm

Art.-nr.: 415321 750
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 441,03 DKK /stk.
  • 481,26 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: MAHR i-wi trådløst system
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
  • Måleværdisikring: MAHR reference-låsesystem

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 750 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,05 mm
Interface MAHR i-wi trådløst system
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Kæbelængde 150 mm
Indvendig måleansats-⌀ 20 mm
Trådløs anvendelse Producentsoftware
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Værkstedsskydelære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 415321 750
EAN/GTIN 4059192062118
Producentnummer 4112573

Betegnelse

Udførelse:

Direkte aflæsning via letlæseligt, stort digitaldisplay. Finslebne måleflader. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498940.
i-wi trådløs modtager nr. 498912

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele