Pied à coulisse numérique MarCal avec pointes de mesure i-wi 750 mm

Réf.: 415321 750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison selon accord
  • CHF 83.00 /pcs.
  • CHF 94.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Système radio i-wi MAHR
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 750 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,05 mm
Interface Système radio i-wi MAHR
Indice de protection IP IP 65
Longueur de bec 150 mm
⌀ épaulement de mesure intérieure 20 mm
Application radio Logiciel du fabricant
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 415321 750
EAN / GTIN 4059192062118
Réf. fabricant 4112573

Description

Exécution:

Lecture directe sur grand affichage numérique clair. Surfaces de mesure finement rodées. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.
Récepteur radio i-wi 498912

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange