{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal traverser | 1 | |
| Tværbjælkens bredde | 0,8 m | |
| Producentbetegnelse | Saferstep L - Anlegeleiter | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,42 m | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Antal trin pr. stigesektion | 12 | |
| Trindybde | 80 mm | |
| Trinafstand | 265 mm | |
| Trin-stiver-forbindelse | løs / enkelt | |
| Højdeindstillelig | nej | |
| Arbejdshøjde ca. | 4,4 m | |
| Kan hænges op | nej | |
| Sammenklappelig | nej | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Traverser | ja | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Vægt | 10,3 kg | |
| Stige-længde | 3,62 m | |
| Produkttype | enkeltstige |
| Artikelnummer | 41362 | |
| EAN/GTIN | 4003866413621 | |
| Producentnummer | 41362 | |
| L-nummer | L90010 166 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |