Saferstep L - Échelle d’appui, 12 mar.

Réf.: 41362
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de traverses 1
Largeur traverses 0,8 m
Référence fabricant Saferstep L - Anlegeleiter
Directive / Marquage marquage CE
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,42 m
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 12
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 265 mm
Assemblage marche-montant sertissage
Réglage en hauteur non
Hauteur de travail env. 4,4 m
A accrocher non
Propriété repliable non
Surface des marches stries
Traverses oui
Norme DIN EN 131
Charge admissible 150 kg
Poids 10,3 kg
Longueur échelle 3,62 m
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 41362
EAN / GTIN 4003866413621
Réf. fabricant 41362
Article hors catalogue L90010 166
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
  • Montants anodisés résistants à l´abrasion.
  • Également disponible comme échelle de rayonnage.
  • Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
  • Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.
  • Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
  • Hauteur de travail 4.4 m
  • Largeur extérieure 420 mm
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Longueur d'échelle 3.62 m
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre de marches 12
  • Poids 10.3 kg
  • Poutrelle transversale large 0.8 m
  • Profondeur des marches 80 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »