XLstep S - trappestige 10 trin

Art.-nr.: 41230
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 41230
EAN/GTIN 4003866412303
Producentnummer 41230
L-nummer L90010 797
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 80 mm dybe trin til træthedsfri stand.
  • Slidstærke anodiserede stænger.
  • Ståplatform af ekstruderet aluminiumsprofil (300 mm × 250 mm) til sikker og komfortabel stående stilling, selv ved længerevarende arbejde.
  • Rummelig opbevaringsbakke i aluminium til materialer og værktøj.
  • Sikret mod spredning med højstyrke perlestropper.
  • Tredobbelt nittet trin-stiver-forbindelse.
  • Skridsikre plastsko.
  • Trin og stolper fremstillet af ekstruderede aluminiumsprofiler.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 4,5 m
  • Belastning maks. 150 kg
  • Vægt 14,1 kg
  • Grundareal 1,93 m × 0,69 m
  • Stigehøjde/støtte sektion 48mm / 42mm
  • Stige længde 3,45 m
  • Materiale Aluminium
  • Platformens bredde 300 mm
  • Platformens højde 2,49 m
  • Platformens længde 250 mm
  • Stige/trin-stiver-forbindelse nittet
  • Lodret trinafstand 250 mm
  • Antal trin inkl. platform 10
  • Trin dybde 80 mm
  • Lodret stigehøjde 3,17 m
  • Nedre, udvendig bredde 0,69 m

Bemærk:

Overholder den professionelle standard EN 131.