{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Testet op til | 1.000 V | |
| Kvalitets- og testsejl | VDE | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Udførelse | lige | |
| Klingelængde | 75 mm | |
| Antal værktøjer | 7 | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; integreret bitmagasin; kappe, drejelig | |
| Bemærk, til indvendige TORX®-skruer | magnetisk bitholder | |
| Produkttype | bitskruetrækker | |
| Materiale | specialstål / speciallegering | |
| Standard | DIN EN 60900 | |
| Set | ja | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til indvendige TORX®-skruer; til indvendige TORX®-skruer; til indvendige TORX®-skruer; til indvendige TORX®-skruer; til indvendige TORX®-skruer |
| Artikelnummer | 41158 | |
| EAN/GTIN | 4010995411589 | |
| Producentnummer | 41158 | |
| L-nummer | L60070 3632 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |