Trappestige med trin, enkeltsidet adgang med hjul 7 trin

Art.-nr.: 41107
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring konisk
Nederste udvendig bredde 0,74 m
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 7
Trindybde 80 mm
Trinafstand 235 mm
Trin-stiver-forbindelse løs / enkelt
Arbejdshøjde ca. 3,65 m
Sammenklappelig ja
Platform til rådighed ja
Platformshøjde 1,61 m
Overflade, trædeflade rifling
Trinlængde 1,32 m
Hældning 70 grader
Tilgængelighed enkeltsidet
Mobil ja
Opbevaringsbakke tilgængelig ja
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Bæreevne 150 kg
Stige-længde 2,28 m
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41107
EAN/GTIN 4031405411074
Producentnummer 041107
L-nummer L90110 1135
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stationær stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin og stor platform
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Fire selvlåsende fjederruller (Ø 80 mm)
  • 'Safe-Cap' blysamling
  • Stiv forbindelse med metalstivere, der kan løsnes på begge sider
  • Fra syv niveauer: Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • Praktisk opbevaringsbakke med integrerede kroge og værktøjsholdere
  • Trinafstand: 235 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3650 mm
  • Højde: 2280 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Støttens søjlehøjde: 58 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Perronhøjde: 1610 mm
  • Rullediameter: 80 mm
  • Skridsikker: Aluminium riflet
  • Trinlængde: 1320 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 7 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 740 mm
  • Tilladt som arbejdsplads (TRBS 2121 del 2): Ja