Stupňovitý žebřík se stupni, jednostranný přístup s kolečky 7 stupňů

Artiklové číslo: 41107
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry kónické
Dolní vnější šířka 0,74 m
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 7
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 235 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Pracovní výška cca 3,65 m
Skládací ano
S plošinou ano
Plošina výška 1,61 m
Povrch stupátka Vrubování
Délka kroku 1,32 m
Sklon 70 stupně
Schůdnost jednostranné
Pojízdné ano
K dispozici je odkládací miska ano
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nosnost max. 150 kg
Žebřík délka 2,28 m
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41107
EAN / GTIN 4031405411074
Číslo výrobce 041107
L-číslo L90110 1135
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké, drážkované schůdky a velká plošina
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Čtyři samojisticí pružinové válečky (Ø 80 mm)
  • Olověný spoj „Safe-Cap“
  • Pevné spojení kovovými vzpěrami, které lze oddělit na obou stranách
  • Ze sedmi úrovní: Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Praktická odkládací přihrádka s integrovanými háčky a držáky nástrojů
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3650 mm
  • Výška: 2280 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Výška sloupu podpěry: 58 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Výška plošiny: 1610 mm
  • Průměr válce: 80 mm
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Délka kroku: 1320 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 7 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 740 mm
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano