16 U urkaliber 150 mm skaladelingsværdi 0.02 mm med kalibrering

Art.-nr.: 4107107KAL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning (cirkulær skala) 0,02 mm
Måleværktøj analog
Produkttype Skydelære med ur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4107107KAL
EAN/GTIN 4059192002596
Producentnummer 4107107KAL
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Måleområde for måleområde for måleskrue til skydelære Marcal 16 U

: 0 - 150 mm
skaladelingsværdi_mm: 0.02
leveringsomfang: Etui