{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pakuotė | Dėklas | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Maitinimas | nėra energijos tiekimo | |
| Apdirbama medžiaga | nerūdijantysis plienas (INOX) | |
| Grūdint. | taip | |
| Matavimo plokštuma | pritrint. | |
| Leistina paklaida | 0,03 mm | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | 0,03 mm | |
| Padalos vertė | 0,02 mm | |
| Padalos vertė coliai | 0,008 in | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Matavimo diapazonas maks. | 200 mm | |
| Antgalių ilgis | 50 mm | |
| Yra gyliamatis | taip | |
| Gyliamatis forma | apval | |
| Gyliamačio skersmuo | 1,6 mm | |
| Fiksavimas | reguliavimo varžtas viršuje | |
| Sriegių lentelė | slankmačių lentelė | |
| Matavimo įrankiai | analogin. | |
| Padalos vertė, pasirenkama | taip | |
| Bėgelio padalos vertė | 1 mm | |
| Apvalios skalės padalos vertė | 0,02 mm | |
| Rodyklės apsisukimas | 1 mm | |
| Skalės dalys | matin. chromuot. | |
| Standartas | DIN 862; ISO 13385 | |
| Produkto rūšis | universalus slankmatis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 410105 200 | |
| EAN / GTIN | 4062406122164 | |
| Gamintojo numeris | 410105 200 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |