Håndvogn

Art.-nr.: 4092P
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 4092P
EAN/GTIN 4017976540924
Producentnummer 4092P
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

  • adskilt

Beskrivelse:

  • Let og meget håndterbar håndvogn af svejset stålrør, pulverlakeret blå RAL 5007.
  • Trekstang kan skrues fast.
  • Læsseflade af vandfast krydsfiner.
  • Hjul med punkteringsfri PU-dæk, nav med rullelejer.
  • Leveres adskilt.
  • Let selvmontering.

Egenskab:

    • Samlet belastningskapacitet (kg): 200
    • Længde på lastflade (mm): 835
    • Bredde på læsseflade (mm): 458
    • længde i alt (mm): 1524
    • Samlet bredde (mm): 682
    • Samlet højde (mm): 777
    • Dæk: PU-blok
    • Udførelse: åben