• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwagen

Artikel-Nr.: 4092P
Preis pro 1 Stück
Netto: 225,42 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4092P
EAN / GTIN 4017976540924
Herstellernummer 4092P
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • zerlegt

Beschreibung:

  • Leichter und sehr handlicher Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007.
  • Deichsel anschraubbar.
  • Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.
  • Räder mit pannensicherer PU-Bereifung, Naben mit Rollenlager.
  • Zerlegte Anlieferung.
  • Leichte Selbstmontage.

Merkmal:

    • Gesamttragkraft (kg): 200
    • Ladeflächenlänge (mm): 835
    • Ladeflächenbreite (mm): 458
    • Gesamtlänge (mm): 1524
    • Gesamtbreite (mm): 682
    • Gesamthöhe (mm): 777
    • Bereifung: PU Block
    • Ausführung: offen

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb